Kč387.00
Bez DPH
Kč468.27
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
BT-MAS 403
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Indexa |
d | 23mm |
d1 | 17mm |
d2 | 25mm |
d3 | (3) 8mm |
EAN | 5036140083165 |
l | 85mm |
l1 | 45mm |
Normy splněny | BW2618-3.5/B1R |
Úhel | 60° |
UNSPSC Code | 31161619 |
Velikost čepu (g) | M24 |