noscriptSherwood 8.0x1.00mm HSSGT ZAVITNIKSROUB.DRAZKA | Cromwell Tools

Sherwood

8.0x1.00mm HSSGT ZAVITNIKSROUB.DRAZKA

SKU:

SHR0850400F

Kč463.00

Bez DPH

Kč560.23

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Šroubovitá drážka
    Tvar závitu podle IS0 529
    ... = Metrické zapalovací svíčky



    • = Metrické trubky


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Hliník

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    72mm

    Délka závitu

    19mm

    EAN

    5036140180024

    ECLASS Code

    21010210

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M2

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Parně temperovaný

    Průměr stopky

    8mm

    Šířka čtverce

    6.3mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    1mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    Třída přizpůsobení

    6H

    typ kohoutku

    Spirálová flétna

    Úhel šroubovice

    45°

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M8