Indexa

120mm svěrák pro vrtačku

SKU:

IND4450030K

Kč3800.00

Bez DPH

Kč4598.00

s DPH

SKLADEM (23)

    Přehled

    Dodáváme se čtyřmi čelistmi různých šířek. Pro vrtání, lehké frézování, vertikální i horizontální obrábění. Jedna drážkovaná čelist a jedna hladká vyměnitelná čelist pro pravoúhlé a šestiúhelníkové tvary, plošky a rohy, tenké pásky a kotouče. Čelisti a vodicí šroub jsou kalené a broušené.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    čelist otvor

    110mm

    Celková délka

    345mm

    Celková šířka

    180mm

    Celková výška

    63.5mm

    Celkový materiál

    Litina

    EAN

    5036140021853

    ECLASS Code

    21020601

    MFR Číslo dílu

    VDP120

    Šířka čelistí

    120mm

    Typ svěráku

    Vrtací lisovací svěrák

    Typ upevnění

    Šroub/svorka

    Typ základny

    Opraveno

    UNSPSC Code

    27112102

    Výška čelistí

    30mm