Kč1002.00
Bez DPH
Kč1212.42
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Na opravu závitů v případech, kdy nelze použít závitníky a závitořezná očka. Pro pravé a levé, vnitřní i vnější závity. Tyto pilníky jsou k dispozici v závitech typu ISO, Whit / BSF, UNF / UNC a BSP.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 230mm |
Celková šířka | 15mm |
EAN | 5036140161696 |
ECLASS Code | 21019190 |
Rozsah zubů na palec | 0.80mm - 3.00mm |
Standardní závit | Metrika ISO |
Umístění závitů | Interní a externí |
UNSPSC Code | 27111932 |