Kč1708.00
Bez DPH
Kč2066.68
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Used for machining T-slots on slide tables, fixtures etc. to DIN 650. For milling structural, carburising and heat treated steel up to 900N/mm2. Sizes up to 16mm and 1/2" have 6 flutes and 18mm and 5/8" upwards have 8 flutes. Made to DIN 851. Flute form 12° RH/LH.
Metric Limits of Tolerance:
Diameter: +0.13 - 0.13;
Length: +0.13 - 0.13.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 74mm |
EAN | 5036140274570 |
ECLASS Code | 21010504 |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Normy splněny | DIN 851 |
Počet zubů | 6 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr krku | 10mm |
Průměr nástroje | 22mm |
Průměr stopky | 12mm |
Šířka řezu | 10mm |
Systém měření | Metrické |
Typ stopky | Obyčejný kulatý |
UNSPSC Code | 23241630 |
Velikost šroubu | M12mm |