noscriptKennedy Frézy obrysové karbidové - v sadě - 8 ks | Cromwell Tools

Kennedy

Frézy obrysové karbidové - v sadě - 8 ks

SKU:

KEN2109880K

Kč4073.00

Bez DPH

Kč4928.33

s DPH

SKLADEM (4)

    Přehled

    Sek 9 - Rychlý odběr materiálu s lamačem třísky zaručuje lepší kontrolu a nižší množství třísek. Pro obrábění tvrdých materiálů jako jsou legovaná ocel 50RC, 60RC, uhlíková ocel a litina. Stopka 6mm.


    Sada obsahuje po 1 ks:
    10 x 20 a 12 x 20mm válcovou frézu bez čelního ozubení, 12 x 25mm s kulovou špičkou, 12 x 32mm tvaru ‘plamen’, 12 x 25mm tvaru kulatý oblouk, 10 x 20mm tvaru ostrý oblouk, 12 x 20mm oválnou a 12 x 12mm kulovou frézu.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140100008

    Materiál hlavy

    Karbid

    Počet kusů

    8

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr hlavy

    4 x 12.7 4 x 9.6mm

    Průměr stopky

    6mm

    Typ střihu

    Vágás 9 - Forgácseltávolító

    UNSPSC Code

    23251706