Kč5587.00
Bez DPH
Kč6760.27
s DPH
23 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Sady tří závitníků
předřezávací, řezací a dokončovací
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 138mm |
Délka závitu | 42mm |
EAN | 5036140181779 |
Kategorie ISO | K M N P |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Počet kusů | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr stopky | 20mm |
Šířka čtverce | 16mm |
Standardní závit | Metrické hrubé |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
typ kohoutku | Přímá drážka |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | M30 x 3.5mm |
Zkosení | Druhý Zástrčka |