Kč349.00
Bez DPH
Kč422.29
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
IS0 529
Sada tří závitníků: předřezávací, řezací a dokončovací.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 66mm |
Délka závitu | 19mm |
EAN | 5036140182318 |
Kategorie ISO | K M N P |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Počet kusů | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr stopky | 6.3mm |
Šířka čtverce | 5mm |
Standardní závit | BA |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
typ kohoutku | Přímá drážka |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | 0BA x 0.0394 |
Zkosení | Druhý Kužel Zástrčka |