Sherwood

7/8"x11 BSF HSSGT STR. FLUTE TAP SET

SKU:

SHR0851700D

Kč3598.00

Bez DPH

Kč4353.58

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Tvar závitu podle IS0 529.
    Sada tří závitníků: Předřezávací, řezací a dokončovací.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    118mm

    Délka závitu

    (3) 8mm

    EAN

    5036140281219

    Kategorie ISO

    K M N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet kusů

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    31.5mm

    Šířka čtverce

    12.5mm

    Standardní závit

    BSF

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    typ kohoutku

    Přímá drážka

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    7/8 hüvelyk x 11

    Zkosení

    Druhý Kužel Zástrčka