Kč2845.00
Bez DPH
Kč3442.45
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Tvar závitu podle IS0 529.
Sada tří závitníků: Předřezávací, řezací a dokončovací.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 112mm |
Délka závitu | 37mm |
EAN | 5036140182301 |
Kategorie ISO | M N P |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Počet kusů | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr stopky | 14mm |
Šířka čtverce | 11.2mm |
Standardní závit | BSF |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
typ kohoutku | Přímá drážka |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | 3/4 hüvelyk x 12 |
Zkosení | Druhý Kužel Zástrčka |