Sherwood

22x1.50mm HSSGT ZAVITNIKYSADA

SKU:

SHR0850580D

Kč2520.00

Bez DPH

Kč3049.20

s DPH

SKLADEM (3)

    Přehled

    Sada 3 ks
    předřezávací, řezací a dokončovací
    IS0 529: Přímá drážka


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    118mm

    Délka závitu

    (3) 8mm

    EAN

    5036140181366

    Kategorie ISO

    K M N

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet kusů

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    16mm

    Šířka čtverce

    12.5mm

    Standardní závit

    Metrická jemná

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    typ kohoutku

    Přímá drážka

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M22 x 1.5mm

    Zkosení

    Druhý Kužel Zástrčka