Kč3443.00
Bez DPH
Kč4166.03
s DPH
16 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Tvar závitu IS0 529: Přímá drážka.
Sada tří závitníků: předřezávací, řezací a dokončovací.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 130mm |
Délka závitu | 45mm |
EAN | 5036140182004 |
Kategorie ISO | M N P |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Počet kusů | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr stopky | 18mm |
Šířka čtverce | 14mm |
Standardní závit | UNC |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
typ kohoutku | Přímá drážka |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | 1 hüvelyk x 8 |
Zkosení | Druhý Kužel Zástrčka |