Kč673.00
Bez DPH
Kč814.33
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Sada 3 ks
předřezávací, řezací a dokončovací. IS0 529
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 95mm |
Délka závitu | 25mm |
EAN | 5036140185432 |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Počet kusů | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr stopky | 11.2mm |
Standardní závit | Metrické hrubé |
typ kohoutku | Přímá drážka |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | M14 x 2mm |
Zkosení | Kužel Zástrčka |