Kč9118.00
Bez DPH
Kč11032.78
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
No.10 - 3/4” UNF:
Obsah:
Vratidla: 1/4” - 3/4” a 1/16” - 1/4”.
Očková vratidla: 1” O/D.
Dělená závitořezná očka: 1/4” x 28, 5/16” x 24, 3/8” x 24, vnější průměr 1”
Očka závitořezná šestihranná: 7/16” x 20, 1/2” x 20, 5/8” x 18, 3/4” x 16.
HSSGT závitníky: Předřezací: 3/8” x 24, 5/16” x 24, 1/4” x 28, No.10 x 32.
Řezací: 3/4” x 16, 7/16” x 20, 5/8” x 18, 1/2” x 20.
Dokončovací: 3/8” x 24, 5/16” x 24, 1/4” x 28, No.10 x 32.
Vrtáky: 8.50, 6.90, 9.50, 5.50, 11.50, 4.10 mm HSS
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140185265 |
ECLASS Code | 21010210 |
Materiál kohoutku | Vysokorychlostní ocel |
Nejmenší velikost závitu | No.10 |
Největší velikost závitu | 3/4 UNF |
Obsahuje | (3) HSS Menetfúró: 1/4”-28, 5/16”-24, 3/8”-24 (4) Egyenes Fuvola Konikus Menetfúrók: #10-32, 1/4”-28, 5/16”-24, 3/8”-24 (4) HSS Menetdékek: 7/16”-20, 1/2”-20, 5/8”-18, 3/4”-16 (6) HSS Lyukfúrók: 4.10mm, 5.50mm, 6.90mm, 8.50mm, 9.50mm, 11.50mm 7/16"-20, 1/2"-20, 5/8"-18, 3/4"-16 |
Počet kohoutků | 12 |
Počet kusů | 28 |
Počet matek | 7 |
povrchová úprava/potěr | Holý |
Rozsah velikosti závitu | #10-től 3/4 UNF-ig |
standardní rozměry kohoutku | BS1127 DIN 1814 DIN 225 |
Standardní závit | UNF |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
Typ klíče na závitníky | Egyenes Markolatú Rúd |
typ kohoutku | Přímá drážka |
Typ matrice | Kulatá matrice Šestihranná matice |
Typ soupravy | Sada kohoutků, řezníků a vrtáků |
UNSPSC Code | 27112806 |
Zkosení | Druhý Zástrčka |