noscriptSherwood Sada závitořezná UNC 28ks | Cromwell Tools

Sherwood

Sada závitořezná UNC 28ks

SKU:

SHR0869994K

Kč9118.00

Bez DPH

Kč11032.78

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    3/16” - 3/4”, 28 ks
    Obsah:
    Vratidla: 1/4” - 3/4” a 1/16” - 1/4”.
    Očková vratidla: 1” O/D.
    Dělená závitořezná očka: 1/4” x 2, 5/16” x 18, 3/8” x 16, vnější průměr 1”.
    Očka závitořezná šestihranná: 7/16” x 14, 1/2” x 12, 5/8” x 11, 3/4” x 10.
    HSSGT závitníky: Předřezací: 3/8” x 16, 5/16” x 18, 1/4” x 20, 3/16” x 24.
    Řezací: 3/4” x 10, 7/16” x 14, 5/8” x 11, 1/2” 12.
    Dokončovací: 3/8” x 16, 5/16” x 18, 1/4” x 20, 3/16” x 24
    Vrtáky: 8.00, 6.60, 9.40, 5.10, 10.80, 3.90 mm HSS (stejná velikost).


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140185272

    ECLASS Code

    21010210

    Materiál kohoutku

    Vysokorychlostní ocel

    Nejmenší velikost závitu

    No.10

    Největší velikost závitu

    3/4 UNF

    Obsahuje

    (2) Bar Type Tap Wrenches: 1/4”-3/4”, 1/16” - 1/4” (3) HSS Menetfúró: 1/4”-20, 5/16”-18, 3/8”-16 (4) Egyenes Fuvola Konikus Dugó: #10-24, 1/4”-20, 5/16”-18, 3/8”-16 (4) Egyenes Fuvola Konikus Menetfúrók: #10-24, 1/4”-20, 5/16”-18, 3/8”-16 (4) HSS Menetdékek: 7/16”-14, 1/2”-13, 5/8”-11, 3/4”-10 (6) HSS Lyukfúrók: 3.90mm, 5.10mm, 6.60mm, 8.00mm, 9.40mm, 10.80mm Menetvágó fej: 1” külső átmérő

    Počet kohoutků

    12

    Počet kusů

    28

    Počet matek

    7

    povrchová úprava/potěr

    Holý

    Rozsah velikosti závitu

    #10-től 3/4 UNC-ig

    standardní rozměry kohoutku

    BS 328/DIN 338N DIN 1814 ISO 529

    Standardní závit

    UNC

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    Typ klíče na závitníky

    Egyenes Markolatú Rúd

    typ kohoutku

    Přímá drážka

    Typ matrice

    Kulatá matrice Šestihranná matice

    Typ soupravy

    Sada kohoutků, řezníků a vrtáků

    UNSPSC Code

    27112806

    Zkosení

    Druhý Zástrčka