Kč9118.00
Bez DPH
Kč11032.78
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
3/16” - 3/4” BSW:
Obsah:
Vratidla: 1/4” - 3/4” a 1/16” - 1/4”.
Očková vratidla: 1” O/D.
Dělená závitořezná očka: 1/4” x 2, 5/16” x 18, 3/8” x 16, vnější průměr 1”.
Očka závitořezná šestihranná: 7/16” x 14, 1/2” x 12, 5/8” x 11, 3/4” x 10.
HSSGT závitníky: Předřezací: 3/8” x 16, 5/16” x 18, 1/4” x 20, 3/16” x 24
Řezací: 3/4” x 10, 7/16” x 14, 5/8” x 11, 1/2” x 12.
Dokončovací: 3/8” x 16, 5/16” x 18, 1/4” x 20, 3/16” x 24.
Vrtáky: 7.90, 6.50, 9.30, 5.10, 10.50, 3.70 mm HSS (stejná velikost).
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140185258 |
ECLASS Code | 21010210 |
Materiál kohoutku | Vysokorychlostní ocel |
Nejmenší velikost závitu | 3/16 hüvelyk |
Největší velikost závitu | 3/4 UNF |
Obsahuje | (2) Bar Type Tap Wrenches: 1/4”-3/4”, 1/16” - 1/4” (4) Egyenes Fuvola Dugó: 3/8”-16, 5/16”-18, 1/4”-20, 3/16”-24 (4) Egyenes Fuvola Konikus Menetfúrók: 3/16”-24, 1/4”- 20, 5/16”-18, 3/8”-16 (4) Egyenes Fuvola Második Menetfúrók: 7/16”-14, 1/2”-12, 5/8”-11, 3/4”-10 (4) HSS Menetdékek: 7/16”-14, 1/2”-12, 5/8”-11, 3/4”-10 (6) HSS Lyukfúrók: 3.70mm, 5.10mm, 6.50mm, 7.90mm, 9.30mm, 10.50mm Menetvágó fej: 1” külső átmérő |
Počet kohoutků | 12 |
Počet kusů | 28 |
Počet matek | 7 |
povrchová úprava/potěr | Holý |
Rozsah velikosti závitu | 3/16-tól 3/4 BSW-ig |
standardní rozměry kohoutku | DIN 1814 DIN 225 ISO 529 |
Standardní závit | BSW |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
Typ klíče na závitníky | Egyenes Markolatú Rúd |
typ kohoutku | Přímá drážka |
Typ matrice | Kulatá matrice Šestihranná matice |
Typ soupravy | Sada kohoutků, řezníků a vrtáků |
UNSPSC Code | 27112806 |
Zkosení | Druhý Kužel Zástrčka |