Kč8172.00
Bez DPH
Kč9888.12
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Sada závitořezná M2 - M16, 37 ks
Obsah:
Závitníky předřezací a řezací: M2 x 0.40, M3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.00, M8 x 1.25, M10 x 1.50 a M12 x 1.75. Vyrobeny podle ISO 529.
Vratidla: 1/16” - 1/4” a 3/16” - 1/2”.
Vrtáky: 1.6, 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5 a 10.2mm. Vyrobeny podle BS 328/DIN 338N.
Dělená závitořezná očka 13/16” (vněj. průměr): M2 x 0.40, M3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80 a M6 x 1.00.
Dělená závitořezná očka 1” (vněj. průměr): M8 x 1.25 a M10 x 1.50. Vyrobena podle BS 1127.
Očková vratidla: 13/16” a 1” (vnější průměr).
Očka šestihranná: M12 x 1.75 a M16 x 2.00. Vyrobena podle BS 1127.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140004054 |
ECLASS Code | 21010210 |
Materiál kohoutku | Vysokorychlostní ocel |
Nejmenší velikost závitu | M2 |
Největší velikost závitu | M12 |
Obsahuje | (2) HSS Menetmetszetek 1 hüvelyk külső átmérővel: M8-1.25, M10-1.50 (2) HSS Menetmetszetek: M12-1.75, M16-2.00 (5) HSS Menetdékek 13/16 hüvelyk külső átmérővel: M2-0.40, M3-0.50, M4-0.70, M5-0.80, M6-1.00 (8) Egyenes furat dugó menetvágók: M2-0,40, M3-0,50, M4-0,70, M5-0,80, M6-1,00, M8-1,25, M10-1,50, M12-1,75 Kovové pouzdro |
Počet kohoutků | 16 |
Počet kusů | 37 |
Počet matek | 9 |
povrchová úprava/potěr | Holý |
Rozsah velikosti závitu | M2 - M16 |
standardní rozměry kohoutku | BS 328/DIN 338N DIN 225 |
Standardní závit | Metrické |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
Typ klíče na závitníky | Egyenes Markolatú Rúd |
typ kohoutku | Přímá drážka |
Typ matrice | Kulatá matrice Šestihranná matice |
Typ soupravy | Sada kohoutků, řezníků a vrtáků |
UNSPSC Code | 27112806 |
Zkosení | Kužel |