Kč1612.00
Bez DPH
Kč1950.52
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
32dílná sada strojově řezaných závitníků a zápustek z uhlíkové oceli v kovové krabici. Výrobek je vhodný pouze na běžné dílenské použití a běžnou údržbu.
Obsah:
Dělená závitořezná očka O/D: M3, M4, M5, M6, M8, M10 a M12.
Závitníky (po jednom kusu – předřezávací, řezací a dořezávací): M3, M4, M5, M6, M8, M10 a M12.
Vratidlo na závitníky: M1 – M12 x 210 mm.
Závitnice: 25 x 9 x 210 mm.
Metrický závitový kalibr.
Plochý šroubovák: 6 mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140254923 |
ECLASS Code | 21010210 |
Materiál kohoutku | Uhlíková ocel |
Nejmenší velikost závitu | M3 |
Největší velikost závitu | M12 |
Obsahuje | 6mm lapos pengés csavarhúzó Metrický rozteč závitu |
Počet kohoutků | 21 |
Počet kusů | 37 |
Počet matek | 7 |
Rozsah velikosti závitu | M3 - M12 |
standardní rozměry kohoutku | ISO 529 |
Standardní závit | Metrické |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
typ kohoutku | Přímá drážka |
Typ matrice | Kulatá matrice |
Typ soupravy | Sada závitníků a řezníků |
UNSPSC Code | 27112806 |
Zkosení | Druhý Kužel Zástrčka |