Kč4382.00
Bez DPH
Kč5302.22
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Řada 91 - stopka Weldon - sada 7 ks
Centální řez. Stopka Weldon podle DIN 1835B. Tolerance h6 rozměry podle DIN 844. Obsah: 3, 4, 5, 6, 8, 10 a 12mm.
Poslední rozšíření řady SwissTech. Tyto frézy poskytují vynikající výkon při řezání odolných materiálů, a to i při vysokých rychlostech.
Vyrobeno z prémiové PM (práškové metalurgie), nástrojové oceli, s výbornou geometrií ostří. Pevnost a tuhost, minimalizuje vibrace a poskytuje vysokou rychlost řezání a poskytuje lepší produktivitu.
Tyto frézy jsou vybaveny Power Peak SwissTech povlakem, vhodným pro suché obráběcí aplikace, Má vyšší oxidační odolnost a tvrdost než konvenční TiAlN, nebo TiCN povlak, odolává vysokému tepelnému zatížení a poskytuje vysokou rychlost řezání.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 49 51 63 73 |
Délka drážky | 13mm 16mm 5mm 7mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140288386 |
Materiál | Prášková kovová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M35 |
Počet fléten | 2 |
Počet kusů | 7 |
Povrchová úprava/povlak | Špičkový výkon |
Průměr nástroje | 10mm 12mm 3mm 4mm 5mm 6mm |
Průměr stopky | 10mm 16mm |
Rohový poloměr | N/A |
Typ drážky | Přímý |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopkové frézy | (7) Slot Drill |
Typ stopky | Weldon plocha |
UNSPSC Code | 23241614 |