noscriptVýstružníky HSS kuželové s přímou drážkou - ruční | Cromwell Tools

Sherwood

Výstružníky HSS kuželové s přímou drážkou - ruční

9 Možnost(i) k dispozici

Určeny k ruční úpravě povrchů s úzkými tolerancemi ve vyvrtaných otvorech připravených pro montáž kalených a broušených kuželových kolíků při sestavování držáků, přípravků a raznic. Vyrobeny podle BS 328 : Part 4 : 1990 a DIN 9A.

Metrické tolerance
Průměr: od 1.50 ~ do 5.00
Tolerance: plus 0.075, minus 0.000
Průměr: od 5.00 ~ do 20.00
Tolerance: plus 0.125, minus 0.000