Kč2620.00
Bez DPH
Kč3170.20
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Určeny k ruční úpravě povrchů s úzkými tolerancemi ve vyvrtaných otvorech připravených pro montáž kalených a broušených kuželových kolíků při sestavování držáků, přípravků a raznic. Vyrobeny podle BS 328 : Part 4 : 1990 a DIN 9A.
Metrické tolerance
Průměr: od 1.50 ~ do 5.00
Tolerance: plus 0.075, minus 0.000
Průměr: od 5.00 ~ do 20.00
Tolerance: plus 0.125, minus 0.000
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 255mm |
Délka drážky | 210mm |
EAN | 5036140178625 |
ECLASS Code | 21010400 |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Průměr výstružníku | 12mm |
Rozsah průměrů Min | 11.8mm |
Typ stopky | Kuželový kolík |
UNSPSC Code | 23241611 |