Kč1673.29
Bez DPH
Kč2024.68
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Určeny k úpravě otvorů s tolerancemi ve vyvrtaných otvorech připravených pro montáž kalených a broušených kuželových
kolíků při sestavování držáků, přípravků a raznic.
Vyrobeny podle BS 328 : Part 4 : 1990 a DIN 9A.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140371897 |
ECLASS Code | 21010400 |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M2 |
Normy splněny | BS 328-4 |
Počet fléten | 6 |
Povrchová úprava/povlak | Parně temperovaný |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru | 0.0005 - -0.0002 |
Typ délky | Extra dlouhé |
Typ drážky | Levotočivá spirála |
Typ stopky | Kužel |
Typ výstružníku | Opraveno |
UNSPSC Code | 23241611 |
Velikost kuželové stopky | 1 |