York

Frézy obrysové karbidové - 10X19 mm - válcová s čelním ozubením

SKU:

YRK2100246K

Kč488.00

Bez DPH

Kč590.48

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Válcová s čelním ozubením. Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené * mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    York

    Celková délka

    65mm

    Délka hlavy

    19mm

    EAN

    5036140216723

    ECLASS Code

    21010101

    Materiál hlavy

    Karbid

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr hlavy

    10mm

    Průměr stopky

    6mm

    Tvar hlavy

    Válcový koncový řez

    Typ střihu

    Vágás 6 - Kettős vágás

    UNSPSC Code

    23251706

    Vrcholový úhel

    90°