Kč455.00
Bez DPH
Kč550.55
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou * mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | York |
Celková délka | 65mm |
Délka hlavy | 19mm |
EAN | 5036140217195 |
ECLASS Code | 21010101 |
Materiál hlavy | Karbid |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr hlavy | 10mm |
Průměr stopky | 6mm |
Tvar hlavy | Kulatý strom |
Typ střihu | Vágás 9 - Forgácseltávolító |
UNSPSC Code | 23251706 |