Kč47.00
Bez DPH
Kč56.87
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Stopka 3mm. Celková délka 45mm. Diamantové zrno o velikosti 120/140. Doporučené otáčky 15000 ~ 30000 za /1min. Pro přesné broušení syntetických karbidových diamantů, keramiky, houževnatých slitin, cermetů, nástrojové oceli apod.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | York |
Celková délka | 45mm |
Délka hlavy | 9mm |
EAN | 5036140217898 |
ECLASS Code | 21010101 |
Materiál hlavy | Vysokorychlostní ocel |
MFR Číslo dílu | AR15 |
Povrchová úprava/povlak | Diamant |
Průměr hlavy | 1.5mm |
Průměr stopky | 3mm |
Tvar hlavy | Válcový kulový konec |
Typ střihu | Jeden řez |
UNSPSC Code | 23251706 |