noscriptSherwood Záhlubník pevný HSS 16mm . | Cromwell Tools

Sherwood

Záhlubník pevný HSS 16mm

SKU:

SHR0213700K

MPN:

.

Kč1582.00

Bez DPH

Kč1914.22

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Válcová stopka, Metrické
    Spirálová drážka se 3 břity. Pro střední zátěž. Používají se pro frézování předvrtaných otvorů při potřebě zapustit hlavu šroubů do obrobku.
    Vyrobeny podle BS328: 5:1983.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    125mm

    EAN

    5036140270183

    ECLASS Code

    21010101

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    26mm

    Průměr hrotu

    17mm

    Typ stopky

    Obyčejné

    UNSPSC Code

    23241603

    Velikost kuželové stopky

    M16

    Velikost šroubu

    M16