Kč27.00
Bez DPH
Kč32.67
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada S510 - 135°
Krátký přesný vrták pro vrtání mělký děr, srážení hran, nebo navrtávání. Díky krátké konstruci je tento vrták tvarově stabilní. Vrcholový úhel 135° redukuje otřepy a zajišťuje dobrý průnik do materálu.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Bodování a zarovnávání |
Brand | Sherwood |
Celková délka | 55mm |
Délka drážky | 18mm |
EAN | 5036140271388 |
ECLASS Code | 21010101 |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Metrický průměr vrtáku | 4 |
Povrchová úprava/povlak | Černý oxid |
Série | S510 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Systém měření | Metrické |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vrcholový úhel | 135° |