Sherwood

Návrtaváky NC sada 5ks

SKU:

SHR0259200K

MPN:

.

Kč742.00

Bez DPH

Kč897.82

s DPH

SKLADEM (6)

    Přehled

    Speciální vrtáky pro rychlé a přesné vrtání na NC strojích, ve vrtacích přípravcích a jiných vyvrtávacích strojích. Pro kuželové zahlubování otvorů, pro řezání závitů a zkosení hran v jedné operaci. Pozor: vhodné pouze pro mělké otvory. Řada C520: Úhel 90°


    Sada 90°: Obsah: 4.00, 6.00, 8.00, 10.00 a 12.00mm


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    NC špinění

    Brand

    Sherwood

    Délka drážky

    12 16 21 24 30

    EAN

    5036140272453

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Sestavit

    Kategorie ISO

    K N P

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Maximální velikost vrtáku

    12mm

    Metrický průměr vrtáku

    4

    Minimální velikost vrtáku

    4mm

    Počet kusů

    5

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Přírůstek velikosti

    2mm

    Série

    C520

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Systém měření

    Metrické

    Typ pouzdra

    Plastic Case

    UNSPSC Code

    23241605

    Včetně velikosti vrtáku

    4 to12 mm x 2.0mm

    Vrcholový úhel

    90°