Kč373.00
Bez DPH
Kč451.33
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Speciální vrtáky pro rychlé a přesné vrtání na NC strojích, ve vrtacích přípravcích a jiných vyvrtávacích strojích.
Pro kuželové zahlubování otvorů, pro řezání závitů a zkosení hran v jedné operaci.
Pozor: vhodné pouze pro mělké otvory.
Řada C520: Úhel 120°
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | NC špinění |
Brand | Sherwood |
Celková délka | 115mm |
Délka drážky | 35mm |
EAN | 5036140173552 |
ECLASS Code | 21010101 |
Materiál | High Speed Steel |
Metrický průměr vrtáku | 16 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Série | C530 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Systém měření | Metrické |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vrcholový úhel | 120° |