noscriptSherwood Návrtavák NC C520 4.00mm | Cromwell Tools

Sherwood

Návrtavák NC C520 4.00mm

SKU:

SHR0252528Z

Kč47.00

Bez DPH

Kč56.87

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Speciální vrtáky pro rychlé a přesné vrtání na NC strojích, ve vrtacích přípravcích a jiných vyvrtávacích strojích. Pro kuželové zahlubování otvorů, pro řezání závitů a zkosení hran v jedné operaci. Pozor: vhodné pouze pro mělké otvory. Řada C520: Úhel 90°


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    NC špinění

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    46mm

    Délka drážky

    12mm

    EAN

    5036140173446

    ECLASS Code

    21010101

    Materiál

    High Speed Steel

    Metrický průměr vrtáku

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Série

    C520

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Systém měření

    Metrické

    UNSPSC Code

    23241605

    Vrcholový úhel

    90°