Kč615.00
Bez DPH
Kč744.15
s DPH
7 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Metrický
Speciální vrtáky pro rychlé a pøesné vrtání na NC strojích, ve vrtacích pøípravcích a jiných vyvrtávacích strojích. Pro kuželové zahlubování otvorù, pro øezání závitù a zkosení hran v jedné operaci. Pozor: vhodné pouze pro mìlké otvory.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Zjišťování |
Brand | SwissTech |
Celková délka | 102mm |
Délka drážky | 30mm |
EAN | 5036140269101 |
ECLASS Code | 21010101 |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Metrický průměr vrtáku | 12 |
Povrchová úprava/povlak | Cín |
Směr řezu | Pravá ruka |
Systém měření | Metrické |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vrcholový úhel | 90° |