Atlas Workholders

H20-FA upínka s 'U' příčníkem

SKU:

ATL4432020K

Kč410.00

Bez DPH

Kč496.10

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Konstrukce se vyznačuje nízkým profilem, což je vhodné pro práci vyžadující lepší přístup k obrobku. Pro všeobecné použití v prostorách, kde je požadován nízký profil.
    Upínací síla působí směrem dolů pod úhlem 90° k příčníku.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Atlas Workholders

    Délka

    110mm

    Dodáváno s

    Csúcsos Orsó (M6) és Lapos Alátétek

    EAN

    5036140075641

    ECLASS Code

    21020501

    MFR Číslo dílu

    PC-20300

    Pohyb rukojeti

    80°

    Pohyb tyče

    88°

    Šířka

    30mm

    Typ

    Průmyslová svorka

    Typ svorky

    S přírubou

    UNSPSC Code

    27112132