noscriptKennedy hrot otočný SET 2MTMEDIUM DUTY | Cromwell Tools

Kennedy

hrot otočný SET 2MTMEDIUM DUTY

SKU:

KEN4881320K

Kč10442.00

Bez DPH

Kč12634.82

s DPH

SKLADEM (7)

    Přehled

    Jsou vyrobeny z vysoce legované oceli, přesně zabroušeny uvnitř i vně. Jejich ložiska mají mazací náplň z výroby. Víceúčelový otočný hrot s výměnnými špičkami umožňuje širokou řadu různých použití. Jsou vhodné pro nářaďovnu nebo výrobu malých soustružených komponentů. Hroty jsou k tělesu připevněny pomocí kužele a k jejich vyjmutí se používá dodávaný vyrážecí klín. Všechny vzájemně lícující plochy jsou přesně broušeny. Sada je dodávána v lakovaném dřevěném boxu.
    Maximální házivost: 0.005 mm. Vyrobeny podle DIN 228.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140108783

    ECLASS Code

    23049190

    Hmotnost

    0.85kg

    Morse kužel

    2

    Typ

    Otočné centrum

    UNSPSC Code

    23153013