Indexa

FC01 M16 DOTEK PLOCHY

SKU:

IND4252010R

Kč1105.00

Bez DPH

Kč1337.05

s DPH

SKLADEM (18)

    Přehled

    Přesná otočná kulička, která může být použita buď jako kontaktní šroub nebo podpírací podložka. Jako kontaktní plošky jsou tyto otočné kuličkové jednotky ideální pro rovnoměrnou plochu. Upínací tlak působí na nakloněné nebo nerovné povrchy.Materiál:
    Tělo - středně uhlíkové oceli.
    Kulička - Přes kalená ocel EN 31.
    tvrdost:
    Uzávěr - HRC 35.
    Kulička - HRC 62.
    Povrchová úprava: Černění.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    B

    26mm

    Brand

    Indexa

    C

    42mm

    EAN

    5036140085091

    ECLASS Code

    23149090

    Materiál

    Uhlíková ocel

    MFR Číslo dílu

    PT01-1627

    Normy splněny

    EN 31

    Povrchová úprava

    Černý oxid

    Rozměry

    M16

    Série

    FC01

    Styl svorky

    Vroubkovaný bod

    Typ

    Obyčejný kulový konec

    UNSPSC Code

    23153402