noscriptIndexa PWLNL 2020K08 DRZAK | Cromwell Tools

Indexa

PWLNL 2020K08 DRZAK

SKU:

IND1064110K

Kč1920.00

Bez DPH

Kč2323.20

s DPH

SKLADEM (1)

    Přehled

    Úhel náběhu pro negativní 80° trigonové VBD = 95°.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Celková Délka (l1)

    125mm

    Délka hlavy (l2)

    25mm

    Délka krku

    25mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140080836

    ECLASS Code

    21019107

    Materiál stopky

    Ocel

    Nastavit typ

    Individuální držák nástrojů

    Od strany k řeznému hrotu (f)

    25mm

    Označení ISO

    PWLNR 2525M06

    Šířka stopky (b)

    20mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Střed k řezné špičce

    25mm

    Styl držáku nástrojů

    PWLN

    Styl stopky

    Odsazení

    Styl vložení

    WN_A WN_G

    Typ přidržování vložky

    Zámek páky

    Typ VBD

    804

    Úhel odstupu

    0

    Úhel přiblížení

    95

    UNSPSC Code

    23242106

    Vložit tvar

    80° Trigon

    Výška řezu (h1)

    20mm

    Výška stopky (h)

    20mm