Kennedy

1/2"x3/4"x4" PRAV.UHEL 5%KOBALT

SKU:

KEN0905220K

Kč453.00

Bez DPH

Kč548.13

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Velmi vhodné pro rychlou výrobu tvarových nástrojů, lépe brousitelné. Univerzální tvrdokov pro vyšší řeznou rychlost. Čtvercové a pravoúhlé nástrojové břity jsou dodávány se zkosenými konci pod úhlem 15°.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    4 hüvelyk

    Celková šířka

    1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk

    EAN

    5036140094130

    ECLASS Code

    21010902

    Koncový tvar

    Obdélník

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M35

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Systém měření

    Palcové

    Typ koncového úhlu

    Kamion s dřevěným dnem a sklopnými mřížkami

    Úhel zkosení

    15°

    UNSPSC Code

    23242104