Kč2058.00
Bez DPH
Kč2490.18
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Vyrobeny z kvalitní spékané oceli. Určeny pro použití v široké řadě aplikací od hrubování po dokončování.
Vyrobeny podle normy BS 1296 : Part 3 : 1978.
Nůž 50B: Úhel čela a hřbetu: Radiální úhel čela: 5°. Úhel hřbetu vedl. břitu: 6°. Úhel náběhu: -45°. Úhel zadní hrany: 30°. Axiální vůle: 6°. Poloměr zaoblení: -6°. Řezný úhel: 90°.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Hliník Litina Slitinová ocel |
Brand | Kennedy |
Celková délka | 200mm |
Číslo nástroje | 50 |
EAN | 5036140090392 |
ECLASS Code | 21010901 |
Horní úhel sklonu | 5° |
Materiál špičky | Vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | HSS |
Normy splněny | BS 1296 Rész 3: 1978 |
Šířka stopky | 16.00mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Typ nástroje | Průchozí vrtání |
Úhel bočního hřbetu | 6° |
Úhel poloměru rohu | -3° |
Úhel předního hřbetu | 6° |
Úhel přiblížení | -1° |
Úhel stezky | 4° |
UNSPSC Code | 23242300 |
Výška stopky | 16.00mm |