noscriptKennedy No.50 12x12mm R/H HSS NUZPAJENY BRIT | Cromwell Tools

Kennedy

No.50 12x12mm R/H HSS NUZPAJENY BRIT

SKU:

KEN0108120K

Kč1538.00

Bez DPH

Kč1860.98

s DPH

SKLADEM (5)

    Přehled

    Vyrobeny z kvalitní spékané oceli. Určeny pro použití v široké řadě aplikací od hrubování po dokončování.
    Vyrobeny podle normy BS 1296 : Part 3 : 1978.


    Nůž 50B: Úhel čela a hřbetu: Radiální úhel čela: 5°. Úhel hřbetu vedl. břitu: 6°. Úhel náběhu: -45°. Úhel zadní hrany: 30°. Axiální vůle: 6°. Poloměr zaoblení: -6°. Řezný úhel: 90°.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Hliník Mosaz Ocel Slitinová ocel

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    160mm

    Číslo nástroje

    50

    EAN

    5036140090385

    ECLASS Code

    21010901

    Horní úhel sklonu

    5°

    Materiál špičky

    Vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    HSS

    Normy splněny

    BS 1296 Rész 3: 1978

    Šířka stopky

    12.00mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Typ nástroje

    Průchozí vrtání

    Úhel bočního hřbetu

    6°

    Úhel poloměru rohu

    -3°

    Úhel předního hřbetu

    6°

    Úhel přiblížení

    -1°

    Úhel stezky

    4°

    UNSPSC Code

    23242300

    Výška stopky

    12.00mm