Kč1085.00
Bez DPH
Kč1312.85
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Vyrobeny z kvalitní spékané oceli. Určeny pro použití v široké řadě aplikací od hrubování po dokončování.
Vyrobeny podle normy BS 1296 : Part 3 : 1978.
Úhel čela a hřbetu: Radiální úhel čela: 5°. Úhel hřbetu vedl. břitu: 6°. Úhel náběhu: 0°. Úhel zadní hrany: 2°. Axiální vůle: 3°.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Litina Mosaz Ocel Slitinová ocel |
Brand | Kennedy |
Celková délka | 100mm |
Číslo nástroje | 25 |
EAN | 5036140337671 |
ECLASS Code | 21010901 |
Horní úhel sklonu | 5° |
Materiál špičky | Vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | HSS |
Normy splněny | BS 1296 Rész 3: 1978 |
Šířka stopky | 12.00mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Typ nástroje | Pravoúhlé zahloubení |
Úhel bočního hřbetu | 3° |
Úhel předního hřbetu | 6° |
Úhel přiblížení | 0° |
Úhel stezky | 2° |
UNSPSC Code | 23242300 |
Výška stopky | 12.00mm |