noscriptKennedy No.13 12x12mm R/H HSS NUZPAJENY BRIT | Cromwell Tools

Kennedy

No.13 12x12mm R/H HSS NUZPAJENY BRIT

SKU:

KEN0102120K

Kč772.00

Bez DPH

Kč934.12

s DPH

SKLADEM (2)

    Přehled

    Vyrobeny z kvalitní spékané oceli. Určeny pro použití v široké řadě aplikací od hrubování po dokončování.
    Vyrobeny podle normy BS 1296 : Part 3 : 1978.


    Úhel čela a hřbetu: Radiální úhel čela: 0°. Úhel hřbetu vedl. břitu: 12°. Úhel náběhu:30°. Úhel zadní hrany: 60°. Axiální vůle: 60°.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Bronzová Hliník Litina Mosaz Ocel

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    100mm

    Číslo nástroje

    13

    EAN

    5036140090293

    ECLASS Code

    21010901

    Horní úhel sklonu

    0°

    Materiál špičky

    Vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    HSS

    Normy splněny

    BS 1296 Rész 3: 1978

    Šířka stopky

    12.00mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Typ nástroje

    Externí řezání šroubů

    Úhel bočního hřbetu

    60°

    Úhel předního hřbetu

    12°

    Úhel přiblížení

    30°

    Úhel stezky

    60°

    UNSPSC Code

    23242300

    Výška stopky

    12.00mm