Kč407.00
Bez DPH
Kč492.47
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Serie 39 - krátká, TiCN Povlak
Vyrobeno dle DIN 327.Stopka se závitem dle DIN 1835D. Průměr řezání dle e8. Průměr stopky dle h6.
HSS-Co 8% Nepovlakované (pro zákadní frézování ..), HSS-Co 8% TiCN povlak (prodlužuje životnost) a HSS-Co 8% TiALN povlak (lepší odolnost, vysoká povrochová tvrdost snižuje tření).
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 63mm |
Délka drážky | 13mmmm |
EAN | 5036140287785 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M42 |
MFR Číslo dílu | E2621090 |
Normy splněny | DIN 327 |
Počet fléten | 2 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr nástroje | 9mmmm |
Průměr stopky | 10mm |
Série | 39 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru řezného nástroje | e8 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ délky | Krátký |
Typ kulového nosu | Vrták s kulovým nosem |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopky | Závit x závit |
UNSPSC Code | 23241614 |