noscriptSwissTech 12.0mm SKUZEL.ST. KRATKYB/N KARBIDOVA CELNI FREZ | Cromwell Tools

SwissTech

12.0mm SKUZEL.ST. KRATKYB/N KARBIDOVA CELNI FREZ

SKU:

SWT1615642A

Kč4197.00

Bez DPH

Kč5078.37

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Řada 56 Krátké
    Centrální řez. Podle normy výrobce. Obráběný průměr s tolerancí h10.
    Průměr stopky s tolerancí h6.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace frézování

    Frézování s vysokým posuvem

    Aplikace materiálu

    Neželezné kovy

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    71mm

    Délka drážky

    14mmmm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140200562

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Karbid

    Materiálová třída

    Mikrozrno

    Počet fléten

    4

    Počet řezných konců

    1

    Povrchová úprava/povlak

    TiCN

    Průměr nástroje

    12mmmm

    Průměr stopky

    12mm

    Série

    56 Rövid

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Směr šroubovice

    Pravá ruka

    Typ délky

    Krátký

    Typ dosahu

    Standardní krk

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ kulového nosu

    Čelní fréza s kulovým čelem

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    UNSPSC Code

    23241614