SwissTech

10.0 ST.WELDON KRATKA 2 ZUB. FREZA-8% CO

SKU:

SWT1631110A

Kč358.00

Bez DPH

Kč433.18

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Řada 11: Krátké Rozměry podle DIN 327
    Centrální řez. Stopka Weldon podle DIN 1835B.
    Obráběný průměr s tolerancí e8.
    Průměr stopky s tolerancí h6


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    63mm

    Délka drážky

    13mmmm

    EAN

    5036140203754

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M42

    MFR Číslo dílu

    E2535100

    Normy splněny

    DIN 1835B DIN 327

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    10mmmm

    Průměr stopky

    10mm

    Série

    11-es sorozat

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru řezného nástroje

    e8

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Krátký

    Typ kulového nosu

    Vrták s kulovým nosem

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopky

    Weldon plocha

    UNSPSC Code

    23241614