Sherwood

9/16" HSS SC/SH END MILL

SKU:

SHR0615017S

Kč487.00

Bez DPH

Kč589.27

s DPH

SKLADEM (15)

    Přehled

    stopkou, vícezubé
    Krátké, řada E410T
    Určeny pro kopírovací frézování a vytváření otevřených drážek. Leštěný povrch.
    Typ drážky: 30° šroubovice.
    Vyrobeny podle BS 122: Part 4: 1980.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Délka drážky

    10 db Elszívó párnák

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140368279

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr nástroje

    9/16 hüvelyk

    Průměr stopky

    1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Typ dosahu

    Standardní krk

    Typ ponoru

    Nestředové řezání

    Typ stopkové frézy

    Stopková fréza

    Typ stopky

    Závit x závit

    Úhel šroubovice

    30°

    UNSPSC Code

    23241614