Kč1370.00
Bez DPH
Kč1657.70
s DPH
16 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
stopkou, vícezubé
Krátké, řada E410T
Určeny pro kopírovací frézování a vytváření otevřených drážek. Leštěný povrch.
Typ drážky: 30° šroubovice.
Vyrobeny podle BS 122: Part 4: 1980.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Délka drážky | 1-5/8 hüvelyk |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140368330 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Počet fléten | 6 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr nástroje | 7/8n. |
Průměr stopky | 1 hüvelyk |
Směr řezu | Pravá ruka |
Typ dosahu | Standardní krk |
Typ ponoru | Nestředové řezání |
Typ stopkové frézy | Stopková fréza |
Typ stopky | Závit x závit |
Úhel šroubovice | 30° |
UNSPSC Code | 23241614 |