noscriptSherwood 5.5mm HSS SC/SH END MILL | Cromwell Tools

Sherwood

5.5mm HSS SC/SH END MILL

SKU:

SHR0615107H

Kč555.00

Bez DPH

Kč671.55

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Určeny pro kopírovací frézování a vytváření otevřených drážek. Leštěný povrch.
    Typ drážky: 30° šroubovice.


    Vyrobeny podle BS 122: Part 4: 1980.


    Metrické tolerance:
    Průměr do 38 mm. Tolerance: +0,0630, -0,0130
    Průměr větší než 38 mm. Tolerance: +0.1250, -0.0000


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    60.5mm

    Délka drážky

    16mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140274693

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr nástroje

    5.5mm

    Průměr stopky

    6mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Typ dosahu

    Standardní krk

    Typ ponoru

    Nestředové řezání

    Typ stopkové frézy

    Stopková fréza

    Typ stopky

    Závit x závit

    Úhel šroubovice

    30°

    UNSPSC Code

    23241614