noscriptSherwood SADA 5 HSS 1/2" STOPKA VRTAK | Cromwell Tools

Sherwood

SADA 5 HSS 1/2" STOPKA VRTAK

SKU:

SHR0258960K

Kč6853.00

Bez DPH

Kč8292.13

s DPH

SKLADEM (24)

    Přehled

    5 5-piece set of HSS reduced shank drills (Blacksmiths) designed for light duty work, drilling steels, cast iron, nickel brass and graphite.


    Features and Benefits
    • HSS construction for increased tool durability
    • Ideal for light working applications
    • 2 flutes allow for efficient cutting
    • Steam-tempered for increased resistance to corrosion
    • Supplied in a plastic sleeve for easy storage


    Contents
    • 1 x 14 to 22mm in increments of 2mm


    Typical Applications
    • Steels
    • Cast Iron
    • Nickel
    • Brass
    • Graphite


    Standards
    • Manufactured to works standard


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    150

    Délka drážky

    78mm 85mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140175334

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Sestavit

    Kategorie ISO

    K O P

    Konstrukce drážky

    Zemní flétna

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M2

    Maximální velikost vrtáku

    22mm

    Metrický průměr vrtáku

    14 16 18 20

    Minimální velikost vrtáku

    14mm

    Normy splněny

    Works Standard

    Počet fléten

    2

    Počet kusů

    5

    Povrchová úprava/povlak

    Parně temperovaný

    Přírůstek velikosti

    2mm

    Průměr stopky

    1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk

    Série

    25

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Systém měření

    Palcové

    Tloušťka sítě

    Standard

    Tolerance průměru stopky

    -0.125

    Tolerance průměru vrtáku

    h8

    Typ drážky

    Spirála

    Typ hrotu

    Standard

    Typ pouzdra

    Plastic Sleeve

    Typ šroubovice

    Normální šroubovice

    Typ stopky

    Parallel

    UNSPSC Code

    23241606

    Včetně velikosti vrtáku

    18

    Vrcholový úhel

    118°