Sherwood

41/64" HSS 1/2" VALCOVA STOPKA VRTAK

SKU:

SHR0251769K

Kč280.00

Bez DPH

Kč338.80

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    General purpose drills for light duty work, for drilling steels, cast iron, nickel brass and graphite. Reduced parallel shank 1/2". Point angle: 118°, helix angle: normal, web thickness: standard, tolerance of diameter: h8, tolerance of shank: 0.01/0.08. Manufactured to works standard.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    6in.

    Délka drážky

    3-1/16in.

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140172883

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Konstrukce drážky

    Zemní flétna

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M2

    Normy splněny

    Works Standard

    Počet fléten

    2

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr stopky

    1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk

    Průměr vrtáku v palcích

    41/64

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tloušťka sítě

    Standard

    Tolerance průměru stopky

    -0.125

    Tolerance průměru vrtáku

    h8

    Typ drážky

    Spirála

    Typ hrotu

    Standard

    Typ šroubovice

    Normální šroubovice

    Typ stopky

    Rovnoběžný

    UNSPSC Code

    23241606

    Vrcholový úhel

    118°