noscriptKennedy Vratidlo na závitníky 1/16"-1/4" | Cromwell Tools

Kennedy

Vratidlo na závitníky 1/16"-1/4"

SKU:

KEN5188320K

Kč198.00

Bez DPH

Kč239.58

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vratidlo je vyrobeno z kalené a temperované oceli s robustní konstrukcí. Kalené a broušené čelisti, vroubkované nastavitelné rukojeti pro pevné uchopení. Delší rukojeti vratidla umožňují vyvinout větší krouticí moment, zejména při použití závitníků o větším průměru. Rozměry závitníků podle ISO 529.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka tyčového klíče

    175mm

    EAN

    5036140002579

    ECLASS Code

    21020301

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Maximální velikost čtverce

    5mm

    Minimální velikost čtverce

    2.8mm

    Nastavitelná rukojeť T

    Pevná rukojeť

    Počet kusů

    1

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Strana čtverce

    2.8 - 5mm

    Typ

    Klíč na přímou rukojeť

    UNSPSC Code

    27111720