noscriptSherwood 1.50mm KARBIDOVY PCB VRTAK | Cromwell Tools

Sherwood

1.50mm KARBIDOVY PCB VRTAK

SKU:

SHR1583027C

Kč167.00

Bez DPH

Kč202.07

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vhodné pro průchozí otvory v deskách plošných spojů. Průměr stopky 3.175 mm, celková délka 38 mm. Vyrobeny podle to DIN 1899.


    Všechny rozměry najdete v našem katalogu.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Carbide Drill Type

    Keményfém áramkör fúró

    Celková délka

    (3) 8mm

    Délka drážky

    10mm

    EAN

    5036140185791

    ECLASS Code

    21010190

    Materiál

    Karbid

    Metrický průměr vrtáku

    1.5mm

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr stopky

    3.175mm

    UNSPSC Code

    23241605